Einweghandschuh Nitril schwarz puderfrei

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einweghandschuh Nitril schwarz puderfrei

Flüssigkeitsdichter Einweghandschuh aus Nitril

  • Farbe: Schwarz
  • Werkstoff: Nitril
  • Innenausstattung: Puderfrei, Chloriniert
  • EN-Norm: 374, 420
  • Kategorie: III
  • Länge: 240 mm
  • Materialstärke: 0,12 mm
  • Toleranz Materialstärke (+/-): 0,01 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Größe Farbe Werkstoff Innenausstattung Anzahl VE
Preis/VE
0899470372
XL Schwarz Nitril Puderfrei, Chloriniert
100 St.
0899470370
M Schwarz Nitril Puderfrei, Chloriniert
100 St.
0899470371
L Schwarz Nitril Puderfrei, Chloriniert
100 St.
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
Lebensmittelgeprüft



Silikonfreier Herstellungsprozess



Frei von allergieauslösenden Latexproteinen



Puderfrei



Beidseitig tragbar



Materialstärke:


Finger: 0,11 – 0,16 mm, Handfläche: 0,09 – 0,12 mm, Stulpe: 0,06 - 0,09 mm

Hinweis

Frei von Allergien auslösenden Latexproteinen