Schmelzklebstoff 102
Schmelzklebstoff 102 - 1
Schmelzklebstoff 102 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schmelzklebstoff 102

Hochfester Schmelzklebstoff zur erfolgreichen Dellenbeseitigung auf unterschiedlichen Materialien und Oberflächen.

  • Inhaltsgewicht: 500 g
  • Chemische Basis: Verbindung aus Polymer und Naturharz
  • Farbe: Gelb
  • Länge: 200 mm
  • Durchmesser: 11,5 mm
  • Dichte / Bedingung: 0.93 g/cm³ / bei 20°C
  • Viskosität (Zähigkeit): 3.24 Pas
  • Offene Zeit min./max.: 15-40 s
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 180 bis 220 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
  • Silikonfrei: Ja
  • Lösemittelfrei: Ja
  • Anzahl Teile: 25 Stck
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
Art.-Nr. Inhaltsgewicht Chemische Basis Farbe Länge Anzahl VE
Preis/VE
0890100057
500 g Verbindung aus Polymer und Naturharz Gelb 200 mm
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
  • Gute Thermostabilität

  • Kurze Offen- und Abbindezeit

  • Alterungs-, UV- und wasserbeständig
Hinweis

Hitze bei der Lagerung (z.B. durch Sonneneinstrahlung) ist wegen möglicher Veränderungen der äußeren Form des Schmelzklebers zu vermeiden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.