Schubladen-Einteilungs-Set BASIC KWB, 12-fach

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schubladen-Einteilungs-Set BASIC KWB, 12-fach

Trennblech-Satz für KWB/RWB Werkbänke ermöglicht eine übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen

  • Farbe: Aluminiumgrau
  • Werkstoff: Stahl/Aluminium

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Höhe Produktgewicht (per Stück) Farbe Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0957501104
40 mm 1170 g Aluminiumgrau Stahl/Aluminium
1 St.
0957501105
70 mm 1340 g Aluminiumgrau Stahl/Aluminium
1 St.
0957501106
100 mm 2010 g Aluminiumgrau Stahl/Aluminium
1 St.
0957501107
130 mm 2790 g Aluminiumgrau Stahl/Aluminium
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
Unterteilung in 12 Fächer



Bestehend aus:


  • 2 x Fachschiene Länge 595 mm

  • 6 x Fachteiler Länge 188 mm

  • 3 x Fachteiler Länge 103 mm