Mini-Disc
Mini-Disc - 1
Mini-Disc - 2
Mini-Disc - 3
Mini-Disc - 4
Mini-Disc - 5
Mini-Disc - 6
Mini-Disc - 7
Mini-Disc - 8
Mini-Disc - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mini-Disc

Zirkonkorund. Kompatibel zu 3M Roloc-System.

  • Werkzeugaufnahme: 3M Rolocsystem
  • Ausführung: Gerade
  • Werkstoff Trägerteller: Kunststoff
  • Werkstoff Schleifmittel: Zirkonkorund

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Körnung Drehzahl max. Werkzeugaufnahme Anzahl VE
Preis/VE
0578605012
50 mm 120 30000 U/min(rpm) 3M Rolocsystem
10 St.
0578605036
50 mm 36 30000 U/min(rpm) 3M Rolocsystem
10 St.
0578605060
50 mm 60 30000 U/min(rpm) 3M Rolocsystem
10 St.
0578605040
50 mm 40 30000 U/min(rpm) 3M Rolocsystem
10 St.
0578605080
50 mm 80 30000 U/min(rpm) 3M Rolocsystem
10 St.
0578607660
76 mm 60 20000 U/min(rpm) 3M Rolocsystem
10 St.
0578607680
76 mm 80 20000 U/min(rpm) 3M Rolocsystem
10 St.
0578607640
76 mm 40 20000 U/min(rpm) 3M Rolocsystem
10 St.
0578607612
76 mm 120 20000 U/min(rpm) 3M Rolocsystem
10 St.
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
Mini-Lamellenfächerschleifscheibe mit Schnellwechselaufnahme für den Einsatz auf Druckluftstabschleifern (abgewinkelt), biegsamen Wellen



Scheiben-∅ 76 mm auch auf Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern 115 mm einsetzbar in Verbindung mit Aufnahmehalter M14



Stabiler Kunststoffteller mit Schnellwechselaufnahme



Robust-flexibles Baumwollgewebe mit hoher Reißfestigkeit



Standzeitvergleich: Herkömmliche Fiberscheibe : Mini-Disc = 20 : 1



Weitere Vorteile der Mini-Disc gegenüber vergleichbaren Fiberscheiben:


  • Bis zu 20-fach (15-fach) höhere Standzeit der Mini-Disc, insbesondere bei Kantenschliff

  • Alle sonstigen Vorteile von Lamellenfächerschleifscheiben gegenüber Fiberscheiben

  • Kein Zusetzen und Schmieren

  • Vielseitiges und breites Anwendungsspektrum

  • Wesentlich feinere Oberflächen mit gleicher Körnung möglich

  • Höhere Reißfestigkeit bei Ecken- und Kantenschliff

  • Höhere Abtragsleistungen

  • Kürzere Bearbeitungszeiten

  • Deutliche Zeit- und Kosteneinsparungen für den Anwender