Auflagewinkel für ORSY®System-Koffer 8.4.1 und 8.4.2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Auflagewinkel für ORSY®System-Koffer 8.4.1 und 8.4.2

Zum Einhängen zwischen zwei Ständerrahmen mit einer Bautiefe von 380 mm und 450 mm

  • Typbezeichnung: VAWK07
  • Baubreite: 556 mm
  • Bauhöhe: 90 mm
  • Bautiefe: 382 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 0,9 kg
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Baubreite Bauhöhe Bautiefe Anzahl VE
Preis/VE
0963003007
VAWK07 556 mm 90 mm 382 mm