KFZ-Verbandstasche 3-teilig unbedruckt
KFZ-Verbandstasche 3-teilig unbedruckt - 1
KFZ-Verbandstasche 3-teilig unbedruckt - 2
KFZ-Verbandstasche 3-teilig unbedruckt - 3
KFZ-Verbandstasche 3-teilig unbedruckt - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

KFZ-Verbandstasche 3-teilig unbedruckt

Verbandsmaterial nach DIN 13164-2014

  • Farbe: Schwarz
  • Länge: 435 mm
  • Breite: 75 mm
  • Höhe: 85 mm
  • DIN: 13164
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
Art.-Nr. Farbe Länge Breite Höhe Anzahl VE
Preis/VE
089952012
Schwarz 435 mm 75 mm 85 mm
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
  • Die austauschpflichtigen Teile sind separat verpackt und können nach dem Verfall problemlos ausgewechselt werden.

  • Euro-Warndreieck klein, geprüft nach EG-Richtlinie

Besonders leicht und handlich


  • Warnweste DIN EN ISO 20471 (orange) mit Klettverschluss und zwei reflektierenden Streifen

Erfüllt alle Vorschriften der EU


  • Tasche aus Nylongewebe

  • Langes Klettband auf der Rückseite für einen sicheren Halt im Fahrzeug