Lötpistole Sortiment Turbojet

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lötpistole Sortiment Turbojet

5-teilig im System-Koffer 8.4.2

  • Systemmaß: 8.4.2
  • Leistung: 2.2 kW
  • Betriebsdruck: 2 bar
  • Gasverbrauch pro Stunde: 165 g
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
Art.-Nr. Systemmaß Leistung Betriebsdruck Gasverbrauch pro Stunde Anzahl VE
Preis/VE
5964098490
8.4.2 2.2 kW 2 bar 165 g
1 Stück
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
Piezo-Zündung


Start/Stop-Funktion für höchste Sicherheit und Komfort



Bajonett-Schnellverschluss


Schneller, werkzeugloser Brennerwechsel



Präzise Flammenregulierung


Fein regulierbares Ventil ermöglicht exakte Flammenjustierung



Tastensperre für Dauerbetrieb



Arbeiten in allen Positionen (auch Überkopf)