Akku-Schlagbohrschrauber BS 28-A COMBI
Akku-Schlagbohrschrauber BS 28-A COMBI - 1
Akku-Schlagbohrschrauber BS 28-A COMBI - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Schlagbohrschrauber BS 28-A COMBI

Extrem kraftvoller, leistungsstarker und kompakter 28 Volt Akku-Schlagbohrschrauber mit Lithium-Ionen-Technologie. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.

  • Nennspannung: 28 V/DC
  • Drehmoment hart/weich max.: 90 / 55 Nm
  • Schlagzahl max.: 28800 U/min(rpm)
  • Bohrfutterspannweite min./max.: 1.5-13 mm
  • Maschinengewicht mit Akku: 3,1 kg
  • Bohrdurchmesser in Weichholz max.: 50 mm
  • Bohrdurchmesser in Stahl max.: 16 mm
  • Schraubendurchmesser max.: 10 mm
  • Länge: 250 mm
  • Höhe: 270 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Lieferumfang Akku-/Batteri... Akku-/Batteri... Nennspannung Anzahl VE
Preis/VE
070064702
Ohne Akkus; mit weiterem Zubehör 0 Stck 0 Ah 28 V/DC
1 St.
07006473
2 x 3,0 Ah Akkus; mit weiterem Zubehör 2 Stck 3 Ah 28 V/DC
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
Mit zuschaltbarem Schlagwerk


Für das Schlagbohren in Stein und Mauerwerk



Ideal für Anwendungen mit hohem Drehmoment


Verbesserter und stärkerer Motor



Geringes Gewicht, hohe Leistung und kein Memory-Effekt des Akkus


Lithium-Ionen-Technologie



Kontinuierliche Überwachung der Akku-Kapazität


Ladezustandsanzeige am Akku



Überlastschutz


Minimiert das Risiko die Maschine oder den Akku durch Überlastung zu beschädigen.



Lange Haltbarkeit und optimale Kraftübertragung


Hochwertiges 2-Gang-Planetengetriebe mit Aluminiumgehäuse



Werkzeugloser Bohrerwechsel


Schnellspannbohrfutter mit Spindellock und verschleißarmen Hartmetalleinsätzen



Optimale Ausleuchtung der Arbeitsfläche


LED-Beleuchtung

2 Jahre Garantie