Schublade

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schublade

Mit integriertem Vollauszug und integrierter Griffleiste aus Aluminium

  • Baubreite: 834 mm
  • Bautiefe: 450 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Bauhöhe Traglast Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
0963010436
VSMS36 90 mm 40 kg 4,700 kg
1 St.
0963010437
VSMS37 120 mm 70 kg 7,400 kg
1 St.
0963010438
VSMS38 180 mm 70 kg 8,900 kg
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
  • Mit Beschriftungsfeld

  • Blende aus Aluminium