ASSY®plus VG Zylinderkopf Holzbauschraube
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Zylinderkopf Holzbauschraube - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Zylinderkopf Holzbauschraube - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY®plus VG Zylinderkopf Holzbauschraube

Universell im Neubau und Sanierungsbereich einsetzbare Vollgewindeschraube für den Ingenieurholzbau, das Zimmereihandwerk und den Holzhaus- und Elementbau.

  • Kopfform: Zylinderkopf
  • Gewindeart: Holzschraubengewinde
  • Gewindeausführung: Vollgewinde
  • Gewindeform: Eingang
  • Spitzenform: Bohrspitze
  • Werkstoff: Stahl gehärtet
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Einschraubwinkel max.: 90 Grad
  • Einschraubwinkel min.: 0 Grad
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 54 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Gewindelänge (lg) Gewindelänge mit Bohrspitze (b) Anzahl VE
Preis/VE
016538181
8 mm 180 mm 161 mm 161 mm
50 St.
016538241
8 mm 240 mm 221 mm 221 mm
75 St.
016538 382
8 mm 380 mm 355 mm 355 mm
50 St.
016538 432
8 mm 430 mm 405 mm 405 mm
25 St.
016538 482
8 mm 480 mm 445 mm 445 mm
25 St.
016538 532
8 mm 530 mm 495 mm 495 mm
25 St.
016538 582
8 mm 580 mm 545 mm 545 mm
25 St.
0165310122
10 mm 120 mm 97 mm 97 mm
50 St.
0165310142
10 mm 140 mm 117 mm 117 mm
50 St.
0165310162
10 mm 160 mm 137 mm 137 mm
50 St.
0165310182
10 mm 180 mm 157 mm 157 mm
50 St.
0165310202
10 mm 200 mm 177 mm 177 mm
50 St.
0165310222
10 mm 220 mm 197 mm 197 mm
50 St.
0165310242
10 mm 240 mm 217 mm 217 mm
50 St.
0165310262
10 mm 260 mm 237 mm 237 mm
50 St.
0165310282
10 mm 280 mm 257 mm 257 mm
50 St.
0165310302
10 mm 300 mm 272 mm 272 mm
50 St.
0165310322
10 mm 320 mm 292 mm 292 mm
50 St.
0165310342
10 mm 340 mm 312 mm 312 mm
50 St.
0165310362
10 mm 360 mm 332 mm 332 mm
50 St.
0165310382
10 mm 380 mm 352 mm 352 mm
50 St.
0165310402
10 mm 400 mm 372 mm 372 mm
50 St.
0165310432
10 mm 430 mm 402 mm 402 mm
25 St.
0165310532
10 mm 530 mm 492 mm 492 mm
25 St.
0165310582
10 mm 580 mm 542 mm 542 mm
25 St.
0165310652
10 mm 650 mm 612 mm 612 mm
25 St.
0165310702
10 mm 700 mm 662 mm 662 mm
25 St.
0165310752
10 mm 750 mm 712 mm 712 mm
25 St.
016536 102
6 mm 100 mm 87 mm 87 mm
100 St.
016536 122
6 mm 120 mm 107 mm 107 mm
100 St.
016536 142
6 mm 140 mm 123 mm 123 mm
100 St.
016536 162
6 mm 160 mm 143 mm 143 mm
100 St.
016536 182
6 mm 180 mm 163 mm 163 mm
100 St.
016536 202
6 mm 200 mm 183 mm 183 mm
100 St.
016536 222
6 mm 220 mm 203 mm 203 mm
100 St.
016536 242
6 mm 240 mm 223 mm 223 mm
100 St.
016536 262
6 mm 260 mm 243 mm 243 mm
100 St.
016536 82
6 mm 80 mm 67 mm 67 mm
100 St.
016538 122
8 mm 120 mm 101 mm 101 mm
50 St.
016538 142
8 mm 140 mm 121 mm 121 mm
50 St.
016538 162
8 mm 160 mm 141 mm 141 mm
50 St.
016538 182
8 mm 180 mm 161 mm 161 mm
50 St.
016538 202
8 mm 200 mm 181 mm 181 mm
75 St.
016538 222
8 mm 220 mm 201 mm 201 mm
75 St.
016538 242
8 mm 240 mm 221 mm 221 mm
75 St.
016538 262
8 mm 260 mm 241 mm 241 mm
75 St.
016538 282
8 mm 280 mm 261 mm 261 mm
75 St.
016538 302
8 mm 300 mm 275 mm 275 mm
75 St.
016538 332
8 mm 330 mm 305 mm 305 mm
50 St.
016538 342
8 mm 340 mm 315 mm 315 mm
50 St.
016538 362
8 mm 360 mm 335 mm 335 mm
50 St.
016538 402
8 mm 400 mm 375 mm 375 mm
25 St.
016538 452
8 mm 450 mm 425 mm 425 mm
25 St.
0165310802
10 mm 800 mm 762 mm 762 mm
25 St.
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
  • Sie ist ideal für Verstärkungsmaßnahmen (Querdruck-, Querzug) für Trägerquerschnitte, zum statischen Verbund zweier Holzquerschnitte und zur Erstellung Holz/Beton -Verbunddecke geeignet.

  • Der kleine Zylinderkopf ist optimal für unauffällige bzw. versenkte Anschlüsse geeignet.

  • Sehr hohe Tragfähigkeit

  • Sehr geringe Randabstände (wie vorgebohrt)

  • Vorbohren optional zulässig

  • Einschraubwinkel 0°–90°

  • Zulassung für Laubholz, KERTO/LVL und Brettsperrholz und andere Holzwerkstoffe

  • Breite Produktpalette von 6 x 80mm bis 10 x 800mm

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013


Bohrspitze:


Sehr geringe zulässige Randabstände z.B. 3xd - d = 8 mm - 60 mm Träger; kein Vorbohren notwendig, kein Aufplatzen und Aufreißen des Holzes



Gewinde:


Symmetrische Vollgewinde für hohe Tragfähigkeiten. Kunststoffgleitbeschichtung: Ermöglicht ein leichtes Eindrehen und verringert das Einschraubdrehmoment



Zylinderkopf für den universellen Einsatz


  • Verringerte Spaltwirkung durch kleinen Kopfdurchmesser

  • Schraube kann tief in das Holz versenkt werden


AW®-Antrieb


Bessere Kraftübertragung


  • Optimale Zentrierung

  • Hohe Standzeit

  • Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenbeschichtung


Werkstoff:


Hochfester Stahl für hohe Bruchdrehmomente / Verzinkt, blau passiviert

Hinweis

Es sind die Vorgaben der Europäisch Technischen Zulassung zu beachten.



Für eine individuelle Statikempfehlung können Sie die Würth-Holzbaubemessungsoftware (Online oder als Download zum Offline-Arbeiten) verwenden. Für einfache Standardanwendungen stehen Ihnen übersichtliche Berechnungstabellen zur Verfügung. Bitte fordern Sie Ihr kostenloses Exemplar jeweils bei Ihrem Verkäufer an.



Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy.

ETA–11/0190


ETA–13/0029 (8 x 160 mm bis 10 x 580 mm)