Allzweckreiniger sauer

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Allzweckreiniger sauer

Saures Reinigungskonzentrat zur kraftvollen Entfernung typischer Verschmutzungen im Waschhallen- und Sanitärbereich.

  • Gebinde: Kanister
  • Farbe: Gelb, Braun
  • pH-Wert: 0,3
  • Dichte: 1,091 g/cm³
  • Dichte Bedingung: bei 20°C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 48 Monate

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Gebinde Farbe pH-Wert Anzahl VE
Preis/VE
0893030025
25 l Kanister Gelb, Braun 0,3
1 Stück
0893030010
10 l Kanister Gelb, Braun 0,3
1 Stück
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
3 Einsatzgebiete


Ihr Vorteil:


  • Ein Reinigungsprodukt für 3 verschiedene Anwendungen. Je nach Verdünnung für Felgen, Waschhallen und Sanitärbereich geeignet.


Leichte Verarbeitung.


Ihr Vorteil:


  • Mit Waschbürste oder Schrubber auftragen, 3 min. einwirken lassen und mit Hochdruckstrahl abspritzen.
Hinweis

Saugfähige Fliesenfugen vornässen. Sprühnebelbildung vermeiden. Bei der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen. Nicht für säureempfindliche Oberflächen geeignet. Nicht auftrocknen lassen. Bei Verarbeitung Spritzschutzkleidung tragen. Nicht gemeinsam mit anderen Reinigungsmitteln in den Leichtflüssigkeitsabscheider gelangen lassen, da sonst die abscheidefreundlichen Eigenschaften verloren gehen.



Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich.