Sekundenklebstoff Klebfix GEL
Sekundenklebstoff Klebfix GEL - 1
Sekundenklebstoff Klebfix GEL - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sekundenklebstoff Klebfix GEL

Ablauffester Sekundenklebstoff in Gelform ermöglicht punktgenaue Anwendung, auch über Kopf oder an vertikalen Flächen.

  • Chemische Basis: Ethyl-2-Cyanacrylat Monomer
  • Farbe: Transparent
  • Dichte: 1,06 g/cm³
  • Viskosität (Zähigkeit) min./max.: 90000-130000 mPas
  • Abbindezeit min./max. / Bedingung: 20-100 s / je nach Werkstoff
  • Zugfestigkeit min./max. / Bedingung: 2-15 N/mm² / nach DIN 53288
  • Zugfestigkeit min./max.: 2-15 N/mm²
  • Zugscherfestigkeit min.: 5 N/mm²
  • Klebespaltgröße max.: 0,25 mm
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 85 °C
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 20 °C
  • Silikonfrei: Ja
  • Lösemittelfrei: Ja
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 24 Monate / kühle und trockene Lagerung

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhaltsgewicht Chemische Basis Farbe Dichte Anzahl VE
Preis/VE
08934031
20 g Ethyl-2-Cyanacrylat Monomer Transparent 1,06 g/cm³
0893403
3 g Ethyl-2-Cyanacrylat Monomer Transparent 1,06 g/cm³
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
Standfeste Einstellung


Durch die gelartige Einstellung wird ein Wegfließen weitestgehend verhindert



Schnelle Abbindung


Der Klebstoff härtet innerhalb kürzester Zeit aus



Universelle Anwendung


Klebt glatte sowie saugfähige Untergründe



Saubere Verarbeitbarkeit


Ein einfaches und schnelles Öffnen des Verschlusses erleichtert die Arbeit



Lösemittel- und silikonfrei

Hinweis
  • Es ist ratsam, Schutzhandschuhe und Schutzbrille zu tragen.

  • Zu trockene oder saure Oberflächen verzögern oder verhindern die Aushärtung, wogegen höhere Feuchtegrade und alkalische Oberflächen beschleunigend wirken.

  • Durch hohen Dampfdruck und durch Feuchtigkeit auf den umgebenden Oberflächen kann um die Klebestelle ein weißer Niederschlag entstehen (Blooming Effekt). Hierbei handelt es sich um Klebstoffdämpfe die aushärten. Diese können z.B. mit Aceton entfernt werden. Es ist jedoch darauf zu achten, dass die Oberflächen der zu reinigenden Teile auch beständig gegen Aceton sind. Blooming kann durch sparsamen Gebrauch des Klebstoffes, ausreichende Luftfeuchtigkeit und Belüftung des Arbeitsplatzes verhindert/reduziert werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das technische Datenblatt beachten!