Kapselgehörschutz W1/30

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kapselgehörschutz W1/30

  • SNR-Wert: 30 dB
  • L-Wert: 23 dB
  • M-Wert: 28 dB
  • H-Wert: 31 dB
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
Art.-Nr. SNR-Wert L-Wert M-Wert H-Wert Anzahl VE
Preis/VE
0899300351
30 dB 23 dB 28 dB 31 dB
1 Stück
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
  • Extrem flach, leicht und bequem

  • Teleskop-Höheneinstellung, individuell für jede Kopfgrösse einstellbar

  • Kopfbügel: Bügel mit Reflektorband

  • Gewicht: 195 Gramm


Air Flow Control TM Technologie:


  • Bessere, gleichbleibende Dämmung, insbesondere auch bei niedrigen Frequenzen