Kleber STAMCOLL AS
Kleber STAMCOLL AS - 1
Kleber STAMCOLL AS - 2
Kleber STAMCOLL AS - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kleber STAMCOLL AS

Kleb- und Dichtstoff zum Verkleben von Stamisol-Überlappungen und den Anschluss an Dach und Fassade.

  • Chemische Basis: MS-Hybrid-Polymer
  • Farbe: Schwarz
  • Dichte / Bedingung: 1.38 g/cm³ / bei 23°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Durchhärtungsgeschwindigkeit: 2 mm/d
  • Aushärtezeit min.: 0 s
  • Durch-/Aushärtungsbedingung: 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 90 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 9 Monate / bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Inhalt: 310 ml
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
Art.-Nr. Chemische Basis Farbe Dichte / Bedingung Durchhärtungs... Anzahl VE
Preis/VE
0893700130
MS-Hybrid-Polymer Schwarz 1.38 g/cm³ / bei 23°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit 2 mm/d
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
  • Sehr gute primerlose Haftung auf zahlreichen Untergründen – auch bei Wasserbelastung

  • Gute Witterungs‐ und Alterungsbeständigkeit

  • Im Innen ‐ und Aussenbereich einsetzbar

  • Schnelle Aushärtung auch in hohen Schichtstärken

  • Dauerelastisch – für spannungsausgleichende Klebungen und bei dynamischen Belastungen

  • Nahezu geruchlos

  • Hervorragende Chemikalien‐ und Temperaturbeständigkeit

  • Frei von Lösemitteln, Isocyanaten, Silicon

  • Überstreichbar, überlackierbar
Hinweis

Vor dem Einsatz des Kleb‐/ Dichtstoffes hat der Anwender sicherzustellen, dass die Baustoffe im Kontaktbereich (fest, flüssig sowie gasförmig) mit dem Kleb‐/ Dichtstoff verträglich sind und diesen nicht schädigen oder verändern (z.B. verfärben). Bei Baustoffen, die in der Folge im Bereich des Kleb‐/ Dichtstoffes verarbeitet werden, hat der Anwender im Vorfeld abzuklären, dass deren Inhaltsstoffe bzw. Ausdünstungen zu keiner Beeinträchtigungen oder Veränderungen (z.B. Verfärbung) des Kleb‐ /Dichtstoffes führen können. Gegebenenfalls hat der Anwender Rücksprache mit dem jeweiligen Hersteller der Bausstoffe zu nehmen.

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich!