Brandschutzmörtel
Brandschutzmörtel - 1
Brandschutzmörtel - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Brandschutzmörtel

Für mittlere bis große Durchführungen mit Nachbelegungsmöglichkeit bei Verwendung von Nachinstallationskeilen

  • Inhaltsgewicht: 20 kg
  • Gebinde: Sack
  • Feuerwiderstandsklasse: Feuerwiderstandsfähigkeit von 120 Minuten
  • Farbe: Grau
  • Mischungsverhältnis: 6 l Wasser für 20 kg
  • Verarbeitungszeit max.: 60 min
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
  • Verarbeitungstemperatur min.: 5 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: kühle und trockene Lagerung
  • Viskosität/Konsistenz: Pulver
  • Rohdichte max.: 1,06 kg/dm³
  • Rohdichte min.: 1,04 kg/dm³
  • Druckfestigkeit min.: 2.5 N/mm²
  • Biegefestigkeit min.: 0.8 N/mm²
  • Biegefestigkeit max.: 1.5 N/mm²
  • Chemische Basis: Zement und mineralische Zuschlagstoffe
  • Druckfestigkeit max.: 5 N/mm²
  • Geruch/Duft: Geruchlos
  • DIN: 4102-9

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhaltsgewicht Gebinde Feuerwidersta... Farbe Anzahl VE
Preis/VE
089330220
20 kg Sack Feuerwiderstandsfähigkeit von 120 Minuten Grau
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Dicht gegen Feuer und Rauchgase

  • Temperaturabbauend

  • Raumabschließend

  • Spritzwasserfest

  • Löschwasserstrahlfest

  • Verursacht keine Korrosion an Betonstahlbewehrungen

  • Verhält sich neutral gegenüber PVC-Kabeln

  • Geeignet zum Pumpen und für den Handeinbau

  • Alterungsbeständig

  • Gewebehygienisch neutral

  • Frei von toxischen, haut- und umweltschädlichen Stoffen

  • Hohe Ergiebigkeit

  • Gute Standfestigkeit – dadurch geringer Schalungsaufwand

  • Sehr gute Untergrundhaftung auf Stahl, Beton, Mauerwerk
Hinweis

Durch die Abschottung dürfen Elektrokabel und -leitungen aller Art (auch Lichtwellenleiter), Kabelbündel, Kabeltragesysteme, einzelne Hohlleiter, einzelne Leitungen für Steuerungszwecke, Elektroinstallationsrohre, brennbare und nicht brennbare Rohre durchgeführt werden. Sonderanwendungen wie Staubsauger-, Rohrpost- und Gasleitungen sind möglich.

  • Wand- und Decken-Durchführungen feuerbeständig 120 Minuten Z-19.53-2298

  • Wand- und Decken-Durchbrüche feuerbeständig Z-19.53-2499