Neutralisierende Augenspüllösung

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Neutralisierende Augenspüllösung

Handliche Flasche mit steriler Phosphatlösung (4,9 %) wirkt neutralisierend bei Verätzungsgefahr

  • Inhalt: 200 ml
  • Chemische Basis: Sterile Phosphatpufferlösung (4,9%)
  • Empfohlene Spülzeit: ca. 2 Minuten
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 36 Monate
  • Produktgewicht (per Stück): 253 g
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
Art.-Nr. Inhalt Chemische Basis Empfohlene Spülzeit Lagerfähigkeit ab Herstellung Anzahl VE
Preis/VE
0899511921
200 ml Sterile Phosphatpufferlösung (4,9%) ca. 2 Minuten 36 Monate
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
  • Ergonomisch geformte Augenschale

  • Die Flasche ist insbesondere für den mobilen Einsatz am Arbeitsplatz und für die Nachfüllung der Wandstation und Notfall-Wandbox geeignet
Hinweis

Augen so lange spühlen, bis die Flasche entleert ist. Die Spülung mit der Würth Augenspüllösung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.