Socken

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Socken

Die anatomisch geformte Socke bietet Schutz, stabilisiert die Muskeln, Sehnen sowie Gelenke.

  • Farbe: Schwarz
  • Werkstoff: 55% Baumwolle, 20% Polyester (COOLMAX®), 22% Polyamid, 3% Elasthan
  • Waschbar bei: 40°C
  • Pflegehinweis: Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Professionelle Nassreinigung
  • Anzahl Socken: 1 Paar

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Größe Farbe Werkstoff Waschbar bei Anzahl VE
Preis/VE
M051027006
39-42 Schwarz 55% Baumwolle, 20% Polyester (COOLMAX®), 22% Polyamid, 3% Elasthan 40°C
1 St.
M051027007
43-46 Schwarz 55% Baumwolle, 20% Polyester (COOLMAX®), 22% Polyamid, 3% Elasthan 40°C
1 St.
M051027008
47-50 Schwarz 55% Baumwolle, 20% Polyester (COOLMAX®), 22% Polyamid, 3% Elasthan 40°C
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
  • Anatomisch geformte Socken

  • Stützen und schonen den Fuß

  • Stabil, elsatisch und sportlich