Senker für Spezialbohrer KALTSCHMELZ®-Dübel
Senker für Spezialbohrer KALTSCHMELZ<SUP>®</SUP>-Dübel - 1
Senker für Spezialbohrer KALTSCHMELZ<SUP>®</SUP>-Dübel - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Senker für Spezialbohrer KALTSCHMELZ®-Dübel

Zur Erstellung von Bohrlöchern in Leichtbauplatten für KALTSCHMELZ®-Dübel

  • Länge: 22,0 mm
  • Senkerdurchmesser: 20,5 mm
  • Werkstoff: Stahl gehärtet

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Bohrernenndur... Länge Senkerdurchme... Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0650683010
10 mm 22,0 mm 20,5 mm Stahl gehärtet
1 Stück
0650683020
20 mm 22,0 mm 20,5 mm Stahl gehärtet
1 Stück
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
Zur korrekten Anwendung und Einstellung des Bohrers beachten Sie bitte die Konstruktionsinformation.

Die Würth KALTSCHMELZ®-Technik basiert auf der geschützten WoodWelding® Technologie und ist von der WW WoodWelding GmbH, Schweiz, lizenziert.