Diamant Nassbohrkrone

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Diamant Nassbohrkrone

Der spezielle Bohrkronen-Austauschservice von Würth

Artikelbeschreibung lesen

In 20 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Anzahl VE
Preis/VE
5457160008
8 mm
1 Stück
5457160010
10 mm
1 Stück
5457160012
12 mm
1 Stück
5457160014
14 mm
1 Stück
5457160015
15 mm
1 Stück
5457160016
16 mm
1 Stück
5457160018
18 mm
1 Stück
5457160020
20 mm
1 Stück
5457160022
22 mm
1 Stück
5457160024
24 mm
1 Stück
5457160025
25 mm
1 Stück
5457160026
26 mm
1 Stück
5457160028
28 mm
1 Stück
5457160030
30 mm
1 Stück
5457160032
32 mm
1 Stück
5457160035
35 mm
1 Stück
5457160038
38 mm
1 Stück
5457160040
40 mm
1 Stück
5457160068
68 mm
1 Stück
5457160082
82 mm
1 Stück
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
Bei Würth erhalten Sie Rabatt auf Ihre alte Krone oder Fremdkrone und bekommen bei Rückgabe unverzüglich, anstelle einer, wie bei vielen Wettbewerbern üblich, aufwendig und zeitraubend wiederbelegten, eine komplett neue Krone mit allen Vorteilen:


  • Sie haben nahezu keine Maschinenstillstandszeiten, da die neue Krone sofort ausgeliefert wird.

  • Sie haben die Gewissheit, immer eine absolut rundlaufgenaue Krone zu bekommen. Das schont Ihre Maschine und Sie bekommen immer optimale Bohrergebnisse.