Felgenreiniger Premium
Felgenreiniger Premium - 1
Felgenreiniger Premium - 2
Felgenreiniger Premium - 3
Felgenreiniger Premium - 4
Felgenreiniger Premium - 5
Felgenreiniger Premium - 6
Felgenreiniger Premium - 7
Felgenreiniger Premium - 8
Felgenreiniger Premium - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Felgenreiniger Premium

Säurefreier Spezialreiniger für alle Stahl- und Leichtmetallfelgen

  • Chemische Basis: Mischung aus Tensiden und augewähltem Komplexmittel
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Farbe: Gelbgrün
  • pH-Wert / Bedingung: 7,5 / unverdünnt
  • Flammpunkt min.: 100 °C
  • Dichte / Bedingung: 1,08 g/cm³ / bei 20°C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 36 Monate
  • AOX-frei: Ja
  • Silikonfrei: Ja
  • Phosphorsäurefrei: Ja
  • Biologisch abbaubar: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Inhaltsgewicht Gebinde Chemische Basis Anzahl VE
Preis/VE
0893476500
400 ml 432 g Aerosoldose Mischung aus Tensiden und augewähltem Komplexmittel
0893476505
5 l 5,4 kg Kanister Mischung aus Tensiden und augewähltem Komplexmittel
1 St.
0893476520
20 l 21,6 kg Kanister Mischung aus Tensiden und augewähltem Komplexmittel
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
Wirkindikation durch Farbwechsel



Easy-to-Clean-Effekt


Reduzierte Anhaftung von Bremsstaub durch den Aufbau eines schützenden Films auf der Felge.



Säurefreie, leistungsstarke Wirkstoffkonzentration


  • Schont die Felgenoberfläche und Radschrauben

  • Entfernt sogar Flugrostpartikel

  • Einfach und sparsam in der Anwendung


Aerosoldose mit reiner Luft als Treibmittel


  • 360°-Anwendung: Sprüht in jeder Position

  • Perfektes Sprühbild


Keine Verwendung von brennbaren oder schädlichen Treibgasen



Keine Vermischung des Produkts mit Treibgas


  • Nahezu komplette Entleerung

  • Optimaler Schutz des Produkts


Sicher


  • Bildet keine explosiven Dampf-/Luftgemische

  • Verursacht bei ordnungsgemäßer Anwendung keine Beeinträchtigung/Störung eines Koaleszenzabscheiders
Hinweis

Nicht auf heißen Felgen oder in der prallen Sonne anwenden und nicht antrocknen lassen. Vor Frost schützen.


Weitere Informationen siehe Technisches Datenblatt.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.