Geräteanschlussleitung H07BQ-F2G1,5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Geräteanschlussleitung H07BQ-F2G1,5

  • Werkstoff: Polyurethan
  • Farbe: Orange
  • Anzahl Leitungen: 2 Stck
  • Drahtquerschnitt: 1.5 mm²
  • Länge: 5 m
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
Art.-Nr. Werkstoff Farbe Anzahl Leitungen Drahtquerschnitt Anzahl VE
Preis/VE
0975051005
Polyurethan Orange 2 Stck 1.5 mm²
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
  • Für alle Geräte welche der Schutzklasse II / Schutzisolierung entsprechen

  • Kabel PUR H07BQ-F

  • Kältefest bis -40°C

  • Länge 5 m

  • 2 x 1,5 mm2 Nennquerschnitt

  • Mit Gummistecker

  • Ein Ende abgemantelt, Adern abisoliert und mit Aderendhülsen versehen

  • IP 20