Holzfräser Fasefräser mit Kugellager
Holzfräser Fasefräser mit Kugellager - 1
Holzfräser Fasefräser mit Kugellager - 2
Holzfräser Fasefräser mit Kugellager - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Holzfräser Fasefräser mit Kugellager

Präzisions-Fräswerkzeuge für Handoberfräsen

  • Durchmesser: 24 mm
  • Länge: 50 mm
  • Nutzlänge: 10 mm
  • Fase: 30 Grad
  • Schaftdurchmesser: 8 mm
  • Werkstoff Schneide: Hartmetall
  • Passend für Maschinentyp: Handoberfräse
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
Art.-Nr. Durchmesser Länge Nutzlänge Fase Anzahl VE
Preis/VE
0612101240
24 mm 50 mm 10 mm 30 Grad
1 Stück
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
Würth Holzfräser werden aus erstklassigem Stahl und verschleißfestem Hartmetall produziert. Dadurch kann eine hohe Stabilität und Rundlaufgenauigkeit, präzise Konturen sowie lange Lebensdauer garantiert werden. Die hochfesten Hart-verlötungen der Hartmetallschneiden gewährleisten ein gefahrloses und einwandfreies Arbeiten. Durch die mitgelieferte wiederverwendbare Verpackung ist ein sicheres Aufbewahren der Fräser möglich.



Mit HW-Schneiden



Zweischneidig



Für Rechtslauf



Für Handvorschub




Ausführung:


HW-bestückt



Kugellager:


Durchmesser 12,7 mm