Warnmarkierungsklebeband
Warnmarkierungsklebeband - 1
Warnmarkierungsklebeband - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Warnmarkierungsklebeband

Schnell und leicht aufzukleben und nahezu rückstandsfrei entfernbar

  • Länge: 33 m
  • Breite: 50 mm
  • Dicke: 0,16 mm
  • Geeignet für Untergrund: Betonestrich, Glatte Oberflächen
  • Einsatzbereich: Innenbereich
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: 0 bis 60 °C
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 40 °C
  • Reißdehnung: 150 %
  • Werkstoff: PVC - Polyvinylchlorid
  • Klebstoffbasis: Kautschuk

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Länge Breite Dicke Anzahl VE
Preis/VE
081244 660
Gelb-schwarz 33 m 50 mm 0,16 mm
1 St.
081244 662
Rot-weiß 33 m 50 mm 0,16 mm
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
  • Selbstklebend

  • Gute Hafteigenschaften

  • Hohe Reißfestigkeit

  • Gute Abriebsfestigkeit

  • Einfach zu verarbeiten

  • Entspricht den Anforderungen der DIN 4844 bzw. DIN EN ISO 7010

  • Ein Überfahren des Bandes mit Flurfördermitteln, PKW, NFZ usw. ist möglich. Ein Drehen und Wenden auf dem Band ist zu vermeiden.
Hinweis
  • Gelb-schwarzes Band für ständige Gefahrenstellen und Hindernisse

  • Rot-weißes Band für zeitlich begrenzte oder bewegliche Gefahrenstellen und Hindernisse

  • Die zu beklebende Fläche muss trocken, fett- und staubfrei sein