90°-Anschluss mit Innengewinde

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

90°-Anschluss mit Innengewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Außendurchmesser Rohr Innengewinde Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
9501002574
16 mm 7/8 in 80 g
2 St.
9501002575
12,7 mm 3/4 in 50 g
2 St.
9501002576
9,53 mm 5/8 in 35 g
2 St.
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
​LOKRING Aluminium O-Ring Reparaturanschlüsse mit 90°-Bogen und Überwurf (Innengewinde).