Stabelektrode Universal blau

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stabelektrode Universal blau

Gute Verschweißbarkeit in allen Lagen, besonders in fallender Position.

  • Normen: ISO 2560-A
  • Typbezeichnung: E 38 0 RC 11
  • American Welding Society (AWS): A5.1: E 6013
  • Umhüllung: Rutilzellulose
  • Farbe: Blau
  • Zugfestigkeit min.: 510 N/mm²
  • Kerbschlagarbeit min.: 47 J
  • Verarbeitungstemperatur max.: 350 °C
  • Dehnung längs min.: 22 %

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Drahtdurchmesser Länge Stromstärke min./max. Gewicht Anzahl VE
Preis/VE
098221
2 mm 300 mm 50-70 A 4,6 kg
480 St.
09823251
3,2 mm 350 mm 90-150 A 5,4 kg
190 St.
098241
4 mm 350 mm 110-200 A 5,2 kg
120 St.
0982251
2,5 mm 350 mm 70-100 A 5,1 kg
300 St.
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
  • Geeignet für Verbindungen Stahl mit Stahl verzinkt/blank

  • Gute Spaltüberbrückung

  • Leichte Schlackenentfernung

  • Saubere Nahtzeichnung

  • Gute Wiederzündfähigkeit
Hinweis

Die Elektrode kann mit Gleichstrom -Pol (+Pol) und Wechselstrom verschweißt werden.

Zulassungen, Eignungsprüfungen: DB