Sonnenschutzcreme UV 30

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sonnenschutzcreme UV 30

Extra wasserfester Schutz vor natürlichen und künstlichen UV-A-, UV-B- und UV-C-Strahlen mit LSF UV-A 24/UV-B 30.

  • Inhalt: 100 ml
  • Gebinde: Tube
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Farbe: Weiß
  • Chemische Basis: Öl in Wasser Emulsion
  • Power (Punktesystem): 4 von 5 Punkten
  • Verwendungsdauer nach Öffnung: 12 Monate
  • AOX-frei: Ja
  • Silikonfrei: Nein
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
Art.-Nr. Inhalt Gebinde Geruch/Duft Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0890600150
100 ml Tube Charakteristisch Weiß
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
Schützt und pflegt


  • Optimierte UV-Filter mit Silikon-Coating

  • Vitamin E-Acetat macht die Haut glatt und geschmeidig und schützt vor Zellschädigung

  • Parfümfrei


Schützt auch vor Schweißersonnenbrand


Durch den Schutz vor UV-C-Strahlen, die beim Schweißen entstehen.



Extra wasserfest


Erhält den Lichtschutz auch bei starkem Schwitzen oder bei Arbeiten in wässrigem Umfeld.



Dermatologisch getestet

Hinweis

Die Hautverträglichkeit von Sonnenschutzcreme UV 30 wurde sorgfältig geprüft und nachgewiesen. Die Anwendung von Lichtschutzmitteln entbindet nicht von der Anwendungspflicht anderer vorgeschriebener Schutzmaßnahmen. Intensive Mittagssonne sollte vermieden werden. Auch Sonnenschutzmittel mit hohem Lichtschutzfaktor bieten keinen vollständigen Schutz vor UV-Strahlen.


Bei Anwendungen im Metallgewerbe mit Oberflächenbehandlungen und Lackierungsarbeiten sollte ein Spezialprodukt speziell für künstliche UV-Strahlen ohne Silikon-Coating eingesetzt werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.