Diamant-Fliesen-Nassbohrkrone
Diamant-Fliesen-Nassbohrkrone - 1
Diamant-Fliesen-Nassbohrkrone - 2
Diamant-Fliesen-Nassbohrkrone - 3
Diamant-Fliesen-Nassbohrkrone - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Diamant-Fliesen-Nassbohrkrone

Mit 1/4 Zoll-6kt.-Bitaufnahme speziell für den Einsatz in Akku-Bohrmaschinen.

  • Bohrkronenlänge: 65 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Bohrkronenlänge Anzahl VE
Preis/VE
0651911000
10 mm 65 mm
0651911200
12 mm 65 mm
0651910400
4 mm 65 mm
0651910600
6 mm 65 mm
0651910800
8 mm 65 mm
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
Punktgenaues, exaktes Bohren



Saubere Kanten, präzise Löcher


Kein Aufplatzen oder Springen der Fliesen



Zusätzliche Öffnungen im Schneidenbereich


Optimale und gleichmäßige Kühlwasserzufuhr



1/4”-6-kant-Bitaufnahme


Superschnelles Lösen/Wechseln der Bohrkrone möglich



Bitaufnahme innen hohl und zusätzliche Öffnung im Kronenkörper


Leichtes Entfernen des Bohrkernes

Hinweis

Permanente, ausreichende Wasserzufuhr sicherstellen - niemals trocken bohren!


Bohrschablone so positionieren, dass sich das aktive Zentrierloch immer an der tiefsten Stelle befindet


Nach jeder Bohrung den Bohrkern entfernen