Amboss Astschere Teleskop

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Amboss Astschere Teleskop

  • Länge: 980 mm
  • Schneidenlänge: 40 mm
  • Schnittleistung Holz: 45 mm
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
Art.-Nr. Länge Schneidenlänge Schnittleistung Holz Anzahl VE
Preis/VE
071403 956
980 mm 40 mm 45 mm
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
  • Auflage-Astschere

  • Mit 5-fach einstellbaren Teleskop-Griffen

  • Leichte Ausführung durch Aluminium-Griffe

  • Länge: 660 – 980 mm

  • Schneiddurchmesser: 45 mm

  • Kälteschutz-Handgriffe