Schraubensicherung hochfest
Schraubensicherung hochfest - 1
Schraubensicherung hochfest - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraubensicherung hochfest

Schwer lösbare Schraubensicherung und -dichtung im Einhand-Dosiersystem

  • Chemische Basis: Dimethacrylsäureester
  • Farbe: Grün fluoreszierend
  • Dichte: 1,11 g/cm³
  • Viskosität (Zähigkeit) min./max.: 500-900 mPas
  • Viskosität Bedingung: bei 25°C, Brookfield RVT, Spindel 2/20 U/min
  • Spaltfüllvermögen max.: 0,15 mm
  • Flammpunkt min.: 100 °C
  • Handfestigkeit min./max.: 5-15 min
  • Endfestigkeit min./max.: 5-10 h
  • Funktionsfestigkeit min./max.: 1-3 h
  • Druckscherfestigkeit min./max. / Bedingung: 12-15 N/mm² / nach DIN 54452
  • Druckscherfestigkeit Bedingung: nach DIN 54452
  • Losbrechmoment min.: 30 Nm
  • Weiterdrehmoment min.: 45 Nm
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -55 bis 150 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: bei Raumtemperatur
  • Silikonfrei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhaltsgewicht Chemische Basis Farbe Dichte Anzahl VE
Preis/VE
0893270250
250 g Dimethacrylsäureester Grün fluoreszierend 1,11 g/cm³
1 St.
0893270050
50 g Dimethacrylsäureester Grün fluoreszierend 1,11 g/cm³
1 St.
0893270025
25 g Dimethacrylsäureester Grün fluoreszierend 1,11 g/cm³
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
Besonders geeignet für stark beanspruchte Schraubverbindungen


  • Eine hundertprozentige Abdichtung wird erreicht - keine zusätzlichen Sicherungsteile notwendig

  • Schützt vor Korrosion durch Reibung und gegen Rost


Demontierbar nur nach Erwärmung auf 300°C!


Unter Normalbedingungen nur mittels besonderem Werkzeug und/oder Temperatureinwirkung lösbar



Ausgezeichnete Medien- und Wärmebeständigkeit


Universalprodukte mit hohem Einsatzgebiet



Verhindert ein Lösen z.B. durch Vibrationen und Stoßbelastungen


Keine ungewollten Sicherungsprobleme wie z.B. bei mechanischen Schraubensicherungen



Hohe Beständigkeit


Beständig gegen eine große Anzahl von Laugen, Gasen, Lösungsmitteln, Ölen und Kraftstoffen



Silikonfrei



DOS-System:


  • Praxisgerechte Einhandbedienung durch den praktischen Drehverschluss

Sie haben immer eine Hand frei zum Greifen.


  • Stufenlos verstellbares Dosiersystem

Ermöglicht anwendungsangepasstes, verbrauchs- und kostenminimierendes Dosieren.


  • Kein Restmaterial im Dosierhals

Kostenoptimierung durch fast restlose Entleerung

Hinweis

Folgende Kunststoffe können bei längerer Einwirkung angegriffen werden: ABS, Celluloid, Polystyrol, Polycarbonat (Makrolon), PMMA (Plexiglas), Polysulfon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, Vulkanfiber und lackierte Flächen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen.

NSF-geprüft nach ANSI 61

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.