Aktivator
Aktivator - 1
Aktivator - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Aktivator

Zur beschleunigten Aushärtung von Sekundenklebstoffen

  • Chemische Basis: Aliphatische Kohlenwasserstoffe
  • Dichte: 0,7 g/cm³
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Farbe: Transparent
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 24 Monate / bei Raumtemperatur
  • Inhalt: 150 ml
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
Art.-Nr. Chemische Basis Dichte Geruch/Duft Farbe Anzahl VE
Preis/VE
089330120
Aliphatische Kohlenwasserstoffe 0,7 g/cm³ Charakteristisch Transparent
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
HinweisDer Einsatz des Aktivators kann die Endfestigkeit des verwendeten Klebstoffs um ca. 20% gegenüber den Idealwerten reduzieren.
Der Aktivator wird von den gängigen Kunststoffen gut vertragen. Bei Erstanwendungen sollte aber vorsichtshalber an einer nicht sichtbaren Stelle geprüft werden, ob der Kunststoff gegen den Aktivator beständig ist.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das technisches Datenblatt beachten!