Lamellenfächerschleifscheibe Longlife
Lamellenfächerschleifscheibe Longlife  - 1
Lamellenfächerschleifscheibe Longlife  - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lamellenfächerschleifscheibe Longlife

Der Kehlnaht-Profi für Stahl/Edelstahl. Zur Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen wie z.B. Radien und Kehlnähte.

  • Durchmesser: 125 mm
  • Werkzeugaufnahme: M14
  • Ausführung: Gerade
  • Werkstoff Trägerteller: Kunststoff
  • Drehzahl max.: 12250 U/min(rpm)
  • Empfohlene Drehzahl min./max.: 7500-10000 U/min(rpm)
  • Empfohlene Drehzahl max.: 10000 U/min(rpm)
  • Werkstoff Schleifmittel: Keramikkorn

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Körnung Durchmesser Werkzeugaufnahme Ausführung Anzahl VE
Preis/VE
0578881524
40 125 mm M14 Gerade
10 St.
0578881526
60 125 mm M14 Gerade
10 St.
0578881528
80 125 mm M14 Gerade
10 St.
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
Komfortables und sicheres Arbeiten


Durch den sehr hohen Lamellenüberstand passt sich die Scheibe perfekt dem Werkstück an. Geringe Lärmentwicklung, geringe Vibrationen und geringe Verletzungsgefahr.



Extrem hohe Standzeit, sehr hoher Materialabtrag bei geringer Materialerwärmung und feinster Rauhtiefe


Das spezialummantelte, schleifaktive Keramikkorn hat eine bis zu 4-fach höhere Standzeit.



Hohe Flexibilität der Schleiflamellen, einfache und schnelle Montage der Scheibe


Reduzierter Teller mit M14 Direktaufnahme, kein störender Trägerteller.