Auspuffmutter mit Flansch
Auspuffmutter mit Flansch - 1
Auspuffmutter mit Flansch - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Auspuffmutter mit Flansch

Stahl 6, verkupfert

  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 6
  • Oberfläche: Verkupfert
  • Ausführung: Mit Flansch, Selbstsichernd
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Kragendurchme... Höhe Schlüsselweite Anzahl VE
Preis/VE
036561
M8 17 mm 8 mm 13 mm
100 St.
036565
M10 21 mm 10 mm 15 mm
50 St.
03658
M8 17 mm 8,6 mm 12 mm
50 St.