trépan diamant humide de 1/2 pouces

Couronne diamant sous eau 1/2 pouce
COURONNE 1/2" - 20 X 300 MM

Art. N° 5457060020

EAN 4050642467873

Prix affichés aux clients après connexion
 trépan diamant humide de 1/2 pouces

Art. N° 5457060020
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
Couronnes diamant sous eau longue durée de qualité supérieure, adaptées à pratiquement tous les métiers de la construction

Haute efficacité


Diamants haute qualité dotés d'arêtes de coupe aiguës et de segments dont la hauteur assure un équilibre parfait entre fonctionnalité et économie.



Moins de résistance dans le matériau


Les segments, environ 10 % plus étroits que ceux des produits concurrents, évitent toute perte par frottement inutile. Cela facilite également le taraudage.



Raccord viscoplastique mais très résistant des segments


Le processus d'induction haute fréquence (HFI) permet de réduire de manière significative la rupture des segments diamantés de la couronne de perçage (même pour les applications les plus difficiles).



Réf. 5457060068 et 5457060082 spécialement adaptées aux boîtiers de raccordement et de dérivation.

Indication

Les armatures en fer peuvent uniquement être percées avec l'accord d'un ingénieur en structures !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Béton ancien, béton lavé, béton (légèrement armé), pavés autobloquants, canalisation en béton (pour plus d'applications, voir le récapitulatif des applications des couronnes diamant sous eau).

Polyvalence (système de points)

2 of 4 points

Durée de vie (système de points)

3 of 4 points

vitesse de forage dans le béton (système de points)

3 of 4 points

Vitesse de forage dans le blindage (système de points)

2 of 4 points

Filetage de raccordement

Filet 1/2 pouce

Diamètre (Ø)

20 mm

Longueur utile

300 mm

Longueur

353 mm

Hauteur de segment

7 mm

Épaisseur du segment

2,2 mm

Nombre de segments

1 PCS

Design

Bague

Connexion du segment

HFI

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Adaptateur carotteuse pour couronnes diamant pour couronne diamant de perçage

ADAPTATEUR (WURTH WDS) - (1 1/4 , 1/2)

Adaptateur de raccordement pour machines WDS et autres
x 1 pcs
Adaptateur carotteuse pour couronnes diamant pour couronne diamant de perçage

ADAPTATEUR (1 1/4) - (1/2)

Adaptateur de raccordement pour machines WDS et autres
x 1 pcs
Adaptateur carotteuse pour couronnes diamant pour couronne diamant de perçage

ADAPTATEUR (DDBI) - (1 1/4, 1/2)

Adaptateur de raccordement pour machines WDS et autres
x 1 pcs
Adaptateur carotteuse pour couronnes diamant pour couronne diamant de perçage

ADAPTATEUR (DDBU) - (1 1/4, 1/2)

Adaptateur de raccordement pour machines WDS et autres