GANTS NITRILES JETABLES BLEUS BPG

Gants jetables nitriles non poudrés BPG
GANT NITRIL BLEU N.P. BPG T.M

Art. N° 9501008231
EAN 4062856951833

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

  • Matériau : nitrile

  • Non poudrés

  • Non stérils

  • Très bonne élasticité (>6N) et résistance mécanique

  • Epaisseur du matériau : 0.05 mm

  • Longueur totoale : env. 240 mm

  • Ambidextre

  • Couleur : bleu

  • Conditionnés dans une boîte distributrice
Indication

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Bleu

Taille

M

Matière

Nitrile

Épaisseur du matériau

0,05 mm