pias elekt. kn. galv.çlk. mercimek başlı flanş, AW

pias elekt. kn. galv.çlk. mercimek başlı flanş, AW

Ürün no. 021894 13

EAN 4045989163687

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
pias elekt. kn. galv.çlk. mercimek başlı flanş, AW

Ürün no. 021894 13

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 500 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

With flange head for fastening slotted ducts
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Nominal çap (d1)

4,2 mm

Uzunluk (l1)

13 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

2,4 mm

Matkap ucu uzunluğu (lp)

7,8 mm

Vida başı tipi

Mercimek başlı

Vida iç yolu

AW20

Diş tipi

Diş açan vida mastarı

Min./maks. malzeme kalınlığı

1,75-3 mm

Min./maks. önerilen montaj hızı (rölanti)

1200-1800 dev/dk

RoHS uyumlu

Evet

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kapak, geçmeli tip, altı kanallı kafa ve AW kafa tipi için

CAP-PLA-AW20-R7030-STONEGREY-11,5

TX ve AW kafa tipine sahip tüm vidalar için uygundur
x 500 ad.
AW uç E 6.3 (1/4)

BİTS UÇ-AW20-50MM