pias galvanizli çelik, düz başlı, AW

SCR-DBIT-PANHD-AW20-(A3K)-3,9X19

Ürün no. 020639 19

EAN 4053479583457

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
pias galvanizli çelik, düz başlı, AW

Ürün no. 020639 19
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
Steel case-hardened, galvanized blue passivert, with drill tip. For fastening steel profiles on steel substructures ≤ 3 mm
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Mercimek başlı

Tahrik tipi

AW

Diş tipi

Diş açan vida mastarı

Uç şekli

Matkap ucu

Yeraltı

Çelik, Alüminyum

Nominal çap (d1)

3,9 mm

Uzunluk (l1)

19 mm

Kafa çapı (dk)

7,5 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

3,1 mm

Matkap ucu uzunluğu (lp)

4 mm

Matkap ucu ile vida dişi uzunluğu

15,5 mm

Vida iç yolu

AW20

Min. önerilen alt yapı kalınlığı

1,5 mm

Matkapla delinecek maks. malzeme kalınlığı (metal)

3,0 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

1,5-12,5 mm

Min./maks. önerilen montaj hızı (rölanti)

1700-2500 dev/dk

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler