pias galvanizli çelik, düz başlı, AW
SCR-DBIT-PANHD-AW25-(A3K)-4,8X25
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Mercimek başlı |
Tahrik tipi | AW |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Uç şekli | Matkap ucu |
Yeraltı | Çelik, Alüminyum |
Nominal çap (d1) | 4,8 mm |
Uzunluk (l1) | 25 mm |
Kafa çapı (dk) | 9,5 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 3,85 mm |
Matkap ucu uzunluğu (lp) | 5,8 mm |
Matkap ucu ile vida dişi uzunluğu | 21,2 mm |
Vida iç yolu | AW25 |
Matkapla delinecek maks. malzeme kalınlığı (metal) | 4,4 mm |
Maks. alt strüktür kalınlığı için | 3 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 1,8-16,3 mm |
Onay | ETA-10/0184 |
Min./maks. önerilen montaj hızı (rölanti) | 1200-1800 dev/dk |