Çift taraflı cırcır 1/2 inç
Çift taraflı cırcır 1/2 inç - 1
Çift taraflı cırcır 1/2 inç - 2
Çift taraflı cırcır 1/2 inç - 3
Çift taraflı cırcır 1/2 inç - 4
Çift taraflı cırcır 1/2 inç - 5
Çift taraflı cırcır 1/2 inç - 6
Çift taraflı cırcır 1/2 inç - 7

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Çift taraflı cırcır 1/2 inç

Çift yönlü kol

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
  • Kullanışlı sökme elemanı bulunan sağlam cırcır

  • Saat yönünden saat yönünün tersine doğru hızlı, kolay yön değiştirme

  • Hızlı kavrama işlemi sağlayan güvenli yakalama

  • Ele daha fazla hareket alanı sağlamak için bastırılmış merkezli alçaltılmış, korumalı yön değiştirme kolu ve cırcır gövdesi

  • 48 diş – 7,5° dönüş açısına sahip kalın dişler

  • Uzunluk: 250 mm

  • Krom kaplamalı, çift komponentli tutma sapı