Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
1/2 inç ikili spiral lokma seti
5 adet. Sıkışmış ve soyulmuş bijonlar için çözüm.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Bijon tabancaları uyumlu
İlave alet yok
İkili uygulama için her lokmada altıgen ve spiral profiller
Hasarlı ve soyulmuş bijonların kolayca çıkarılması
konik spiral şekli sayesinde
İçerir
- 1/2 inç ikili spiral lokma, 17 mm
- 1/2 inç ikili spiral lokma, 19 mm
- 1/2 inç ikili spiral lokma, 21 mm
- 1/2 inç ikili spiral lokma, 22 mm
- 1/2 inç uzatma
- Metal kutu, büyüklük 1
- Sıkıştırma etkili sert köpük
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!