1/2 inç ve 1/4 inç lokma anahtarları 59 parça bulunan ürün seti

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

1/2 inç ve 1/4 inç lokma anahtarları 59 parça bulunan ürün seti

Atölye uygulamaları ve mobil kullanım için pratik metal kutu, sağlam tasarım, profesyonel kalitede ZEBRA® ürünü

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Çok geniş ürün seti, 59 parça, sağlam bir metal kutuda


  • Bu ürün seti, atölye uygulamaları ve mobil kullanıma yönelik gelişmiş, geniş kapsamlı temel donanımı sağlar.

  • Tutma kollu ve klips sabitlemeli sağlam metal kutuda, sıkıştırma etkisi olan neredeyse yok edilemez sert çanta iç süngeri bulunur

  • Değerli aletler taşıma sırasında güvenli şekilde yerinde kalır

  • Eksik aletler bir bakışta fark edilebilir


Hemen hemen tüm vidalar için uygun lokma anahtarları içerir.


  • 1/4 inç ürün setinde 4 - 14 mm genişlikte 12 adet lokma anahtarı ve 15 uç için hızlı değiştirilebilen mandren ile 1 adet adaptör bulunur

  • Kısa uçlar çoğu vida tipi için uygundur: PH, düz, altıgen lokma (Allen) ve TX

  • 1/2 inç ürün setinde, 10 ila 32 mm düzler arası genişlikte 19 adet lokma anahtarı bulunur

  • Bu, hemen hemen tüm vida bağlantılarının mümkün olduğu anlamına gelir


1/4 inç ve 1/2 inç aletlerle güçlü ve verimli vidalama


  • Sert uzatmalarla (iki model olarak mevcuttur), kuvvet doğrudan aktarılır ve 8° değerine kadar açısal hareketler mümkündür

  • 1/4 inç aletler için esnek uzatma ve takılabilir tutma kolu ile her iki boyuttaki aletler için köşeli uzatmalar, verimli ve konforlu çalışma sağlar

  • Kardan mafsalı frenlenir ve açıyı belirtilen konumda tutar

  • Cırcırda, rahat ve güvenli çalışma için ergonomik, sağlam bir plastik tutma kolu bulunur

  • Küçük 5° ark dönüşü, vidaların hızlı ve kuvvet harcamadan sıkılmasını veya gevşetilmesini sağlar

  • Yön değiştirme kolu, saat yönünde ve saat yönünün tersine dönüş arasında kolayca geçiş yapmak için kullanılır. Bu, aletleri tek elle kullanmayı mümkün kılar


Uzun kullanma süresi için özellikle son derece kaliteli


  • Yüzeyler krom kaplanmış ve cilalanmıştır

  • Yüzey paslanmaya karşı kalıcı olarak dirençlidir ve ortalamanın üzerinde bir kullanma süresi sağlar

  • Aletlerin uzun süreli kullanılabilirliği, değiştirme ve depolama maliyetlerini azaltır