Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
1/4 inç, 3/8 inç ve 1/2 inç lokma anahtarı ürün gamı
77 parça. En yaygın profillere sahip kapsamlı TX ürün gamı.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Çıkış: TX, delikli TX, TX IP, TX IPR, TX Plus, dişi TX
- Tahrik: Dört köşe uçlu 1/4 inç, 3/8 inç ve 1/2 inç lokma anahtarı
- Malzeme: Krom vanadyum çeliği
- DIN 3120 cırcırlarda manuel kullanım için uygundur
- TX IP: Triger kayışı muhafaza kapağı, vites kutusu, genelde motor vb.
- TX IPR: Pompa hattı nozul sistemlerinin geçmeli pompaları, hava akış ölçer, immobilizer kontrol ünitesi EWS3, enjeksiyon pompaları, alternatör vb.
- TX Plus: Volanlar, debriyaj bağlantıları vb.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!