1/4 inç lokma anahtarı ürün gamı

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

1/4 inç lokma anahtarı ürün gamı

Hemen hemen her iş için bir set, 34 prç. Çoklu profili en yaygın beş vida kafası bağlantısı için uygundur (altıgen metrik, kare metrik, çift altıgen metrik, altıgen inç, TX kafa).

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
İçindekiler: 34 parça


  • 1 adet mandallı cırcır

  • 1 adet 25 mm açılı uzatma

  • 1 adet 150 mm uzatma

  • 1 adet 150 mm esnek uzatma

  • 1 adet kardan mafsalı

  • 1 adet 1/4 inç tornavida tutma sapı

  • 1 adet hızlı değiştirilebilen mandrenli adaptör

  • 12 adet lokma, boyutlar:

4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14


  • 3 adet PH bits uç:

PH 1, PH 2, PH 3;


  • 4 adet altıgen lokma ucu:

3, 4, 5, 6 mm


  • 7 adet TX bits uç:

TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40;


  • 1 adet düz bits uç:

0,8 x 5,5