1/4 inç multi lokma seti, mini
1/4 inç multi lokma seti, mini - 1
1/4 inç multi lokma seti, mini - 2
1/4 inç multi lokma seti, mini - 3
1/4 inç multi lokma seti, mini - 4
1/4 inç multi lokma seti, mini - 5
1/4 inç multi lokma seti, mini - 6
1/4 inç multi lokma seti, mini - 7
1/4 inç multi lokma seti, mini - 8

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

1/4 inç multi lokma seti, mini

23 parça. Bits uç cırcırı, multi lokma ve adaptör ile kompakt özel el aleti. Çok amaçlı profil, en yaygın beş cıvata başlığı yuvası için uygundur (altıköşe metrik, kare metrik, on iki köşe metrik, altıgen inç, dış TX).

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Bits uç cırcırı


  • Uç: DIN 3126-C 6.3 ve E 6.3'e uygun olarak 1/4 inç altıköşe yuva için

  • Kafa: Son derece kompakt cırcır kafası, hassas diş, 64 dişli

  • Yüzey: Krom kaplamalı

  • 2 parçalı tutma sapı, son derece ince tasarım, aşağı doğru 10° açılı


Güçlü bits uç cırcırı


Çok sağlam tasarım, maks. tork 40 Nm



Maksimum esneklik


Çok sayıda farklı adaptör, vidalama adaptörü ve lokma anahtarı kolayca birleştirilebilir



Uygulama


Ticaret sektöründe ideal sorun çözücü: örneğin otomobiller ve ticari araçlar, motosikletler ve bisikletler, makine mühendisliği, hassas mekanik teçhizat ve mobilya sektörü