1/4 inç uçlu cırcır
1/4 inç uçlu cırcır - 1
1/4 inç uçlu cırcır - 2
1/4 inç uçlu cırcır - 3
1/4 inç uçlu cırcır - 4
1/4 inç uçlu cırcır - 5
1/4 inç uçlu cırcır - 6

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

1/4 inç uçlu cırcır

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
  • İpucu: DIN 3126-C 6.3 ve E 6.3 uyarınca 1/4 inç altıköşe yuva için

  • Kafa: Son derece kompakt cırcır kafası, hassas diş, 64 dişli

  • Yüzey: Krom kaplamalı

  • 2 parçalı tutma sapı, son derece ince tasarım, aşağı doğru 10° açılı

  • Çok sağlam tasarım, maks. tork 40 Nm'ye kadar