Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
2C plastic adhesive Replast ME 210 s
2C adhesive for repairing and connecting plastic parts
Register now and access more than 60,000 products
Modeller
Register now and access more than 60,000 products
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Neredeyse tüm plastik malzemelerle uyumlu bir yapıştırıcıdır
- Kullanımı kolay çeşitli yapıştırıcı tipleri
- Onarım ve yapısal yapıştırma için kullanılabilir
NSF P1 ve EMICODE EC1+ uyarınca sertifikalandırılmıştır
Özel daha kısa pozitif karıştırıcı
- Minimum hacimlerle optimum karıştırma
- Az miktarda yapıştırıcı atığı
Tamir bileşeni hızlı şekilde kürlenir, esnektir ve çok kısa sürede zımparalanabilir
Benzin, çok sayıda yağlama yağı ve etil asetat gibi çeşitli sıvılara karşı mükemmel kimyasal dayanıklılık
EMICODE etiketine sahip ürünlerimiz düşük emisyonludur/çevre ile uyumludur. EMICODE sınıflandırma sistemi, tanınmış enstitülerin çok sıkı sağlık ve çevre gereksinimlerine uygun yapı ürünlerine etiketler vermektedir.
PE (polietilen), PP (polipropilen) ya da PTFE (politetrafloroetilen) için uygun değildir. Plastik üretim işlemindeki bazı durumlarda kullanılan kaplamalar ve kalıp ayırıcılar nedeniyle özel durumlarda yapışma sorunları ortaya çıkabilir. Gerekirse görünmeyen bir alan üzerinde malzeme uyumluluğunu kontrol edin.
Spoyler, radyatör ızgaraları, trim klipsleri, farlardaki braketler, apronlar, tamponlar, çamurluk davlumbazları vb. plastik parçaların kolay onarımı ve bağlanması için. Gıda endüstrisinde kullanıma uygundur (NSF P1).
Yüzey yük taşıma kapasitesine sahip olmalı ve temiz, kuru, gres ve pastan arındırılmış olmalıdır. Eski yapıştırıcı kalıntıları da temizlenmelidir. İşlem talimatlarına uyun. Daha fazla bilgi için teknik veri sayfasına bakın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!