3/4 inç tork anahtarı

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

3/4 inç tork anahtarı

Değiştirme dört köşe uç

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
  • DIN EN ISO 6789:2003'e uygun ayarlanmış değere göre ±%3 hassasiyet

  • Tutma sapını çevirerek kolay ve hassas ayarlama

  • Ses ve elle tutulur tork tetikleme, cıvataların aşırı sıkılmasını önler

  • Kalibrasyon sertifikalı
Not

Ürün no. 071471 25: 500 mm uzatma dahil toplam uzunluk 1750 mm


Tork anahtarları, düzenli aralıklarla uygun ölçme ekipmanlarıyla kontrol edilmesi ve gerekirse ayarlanması gereken hassas aletlerdir. Master Servisimiz tarafından her yıl kalibrasyon yapılmasını tavsiye ederiz.