Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
360° sprey kabı
Çözücülere karşı dayanıklı emme sistemi, 360° püskürtme işlemi sağlar
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Özel emme sistemi 360° püskürtme sağlar
Güvenli bir şekilde eğik, dikey veya baş üstü uygulamalarda kullanılabilir.
Ergonomik ve uzun tutma saplı sağlam sprey kafası
- Düşük çalışma kuvveti sayesinde yorulmadan çalışma
- Üç parmak kullanılarak kolayca çalıştırılabilir
Ağız adaptörü 15 bar basınca kadar sızdırmazlık sağlar
- Püskürtmeden fışkırtmaya kadar tüm ayarlar mümkündür
- Taşıma sırasında kimyasal kaçağını önler
Şeffaf, kırılmaya dayanıklı 0,5 litre konteyner
- Mevcut dolum seviyesi görülebilir
- Konik şekli sayesinde dengede durur
100 ml ölçekleme sağlayan ölçek
Doldurma ve karıştırma işlemlerinde kullanışlı.
Ayrı ayrı işaretlenebilir etiket
- İçeriği etiketlemek için boş alan
- Güvenlik talimatları için ekstra alan
Mineraller, alkalin, baz ve yağlı Würth ürünleri için uygundur. Reçine temizleyici, aseton temizleyici ve 1A parça temizleyici likit için uygun değildir.
Sanayi, endüstri veya atölyeler için uygundur. Araba ve kamyonların temizlenmesi (iç temizlik, varil ve diskli frenler), şasi temizliği, motor sızdırmazlık işlemi, alet bakımı, korozyon koruması, yüzey işleme ile makine ve metallerin temizlenmesi için idealdir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!