360° sprey kabı
360° sprey kabı - 1
360° sprey kabı - 2
360° sprey kabı - 3
360° sprey kabı - 4

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

360° sprey kabı

Çözücülere karşı dayanıklı emme sistemi, 360° püskürtme işlemi sağlar

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Özel emme sistemi 360° püskürtme sağlar


Güvenli bir şekilde eğik, dikey veya baş üstü uygulamalarda kullanılabilir.



Ergonomik ve uzun tutma saplı sağlam sprey kafası


  • Düşük çalışma kuvveti sayesinde yorulmadan çalışma

  • Üç parmak kullanılarak kolayca çalıştırılabilir


Ağız adaptörü 15 bar basınca kadar sızdırmazlık sağlar


  • Püskürtmeden fışkırtmaya kadar tüm ayarlar mümkündür

  • Taşıma sırasında kimyasal kaçağını önler


Şeffaf, kırılmaya dayanıklı 0,5 litre konteyner


  • Mevcut dolum seviyesi görülebilir

  • Konik şekli sayesinde dengede durur


100 ml ölçekleme sağlayan ölçek


Doldurma ve karıştırma işlemlerinde kullanışlı.



Ayrı ayrı işaretlenebilir etiket


  • İçeriği etiketlemek için boş alan

  • Güvenlik talimatları için ekstra alan
Not

Mineraller, alkalin, baz ve yağlı Würth ürünleri için uygundur. Reçine temizleyici, aseton temizleyici ve 1A parça temizleyici likit için uygun değildir.