Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Kaynak noktası keskisi Pnömatik aletler için katı karbür Multi Performance
Her türlü araçta, ultra yüksek mukavemetli bileşenler (BTR, BOR, vb.) dahil A sütunlarında, B sütunlarında, eşiklerde vb. tüm gövde kaplamalarında nokta kaynakları pnömatik makinelerle (ör. Vario matkap, genişleyen çivi vb.) gevşetmek için evrensel yüksek performanslı punta kaynak frezesi.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
En zorlu işlerde ödün vermemek için dört kesme kenarlı alet geometrisi
Son derece yüksek kesme performansı
Üç kesme kenarlı geleneksel SC punta kaynak frezelerine kıyasla %100'e kadar daha hızlı
Son derece dayanıklı
Geleneksel SC punta kaynak frezelerine kıyasla %100'e kadar daha uzun kullanma süresi
Son derece sağlam
Geleneksel SC punta kaynak frezelerine kıyasla çok daha az kırılgan merkezleme ucu
Son derece konforlu
Nokta kaynağında çok iyi merkezleme sayesinde optimum frezeleme davranışı
Magma çok katmanlı kaplama
- Yüksek oksidasyon ve termal stabilite (800°C'ye kadar çalışma sıcaklığı)
- Çok sert ve aşınmaya dayanıklı (yaklaşık 3.500 HV sertlik)
- Kaplamasız punta kaynak frezelerine kıyasla 9 kata kadar daha uzun kullanma süresi
- Geleneksel kaplamalara kıyasla 2 kata kadar daha uzun kullanma süresi, ör. TiN
%100 PCR'den (ev atıklarından geri dönüştürülmüş plastik) üretilmiş ve %100 geri dönüştürülebilir ürün ambalajı
- Son derece yüksek mukavemetli gövde çeliklerine sahip Wieländer+Schill tarafından üretilen Vario matkap ile kullanılmak üzere özel olarak uyarlanmış optimize edilmiş kesme geometrisi (önerilen dönüş hızı: 900 devir/dakika)
- 1500 N/mm2'ye kadar ultra yüksek mukavemetli bileşenlere (BTR, BOR vb.) sahip tüm çelik plakalar, dökme demir, paslanmaz çelik kaplama, pirinç kaplama, alüminyum kaplama, çinko kaplama, bakır kaplama, bronz kaplama ve plastik panelleri delmek için.
- Katı karbür malzeme son derece serttir ve bu nedenle çok kırılgandır; doğru şekilde kullanılmazsa kırılmaya meyillidir.
- Kesiciyi hassas bir şekilde ve dik bir açıyla konumlandırın. Önce kesiciyi merkeze yerleştirin ve ardından eşit temas basıncı uygulayarak kesin.
- Her koşulda kesiciyi sert bağlantıların yanı sıra yanal darbelerden ve düşürmekten kaçının
- Mümkünse soğutma sıvısı/yağlayıcılar kullanın
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!