Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Çift halkalı cırcırlı anahtar 4'ü 1 arada
Metrik, düz
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Uç: Çift halka uçlu POWERDRIV® çift altıgen
- Hassas dişli, 72 diş
- Saat yönünde ve saat yönünün tersine dönüş için yön değiştirme kolu ile tek elle kullanım
- Malzeme: Krom vanadyum çeliği
- Temel ürün yüzeyi: Krom kaplamalı, çok parlak polisajlı
- Geometri: Düz halka ucu
Tek cırcır anahtarla 4 farklı boyut
En yaygın kullanılan anahtar boyutları sadece 2 adet cırcır anahtarıyla karşılanmaktadır.
1/4 inç uç adaptörü mevcuttur
Bir uç cırcırı olarak kullanmak için 10 mm cırcır anahtara yerleştirmeniz yeterlidir.
Ulaşılması zor alanlar için
Dar cırcır kafası
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!